Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2702538 FL WLAN 1101 WIRELESS WLAN - 2702538

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2702538 FL WLAN 1101 WIRELESS WLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Verschlüsselung - sonstige

  • Anschluss für externe Antenne - nein

  • Managed - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626279398

Artikelnummer

PHC2702538

Herstellernummer

2702538

Hersteller

PHC

Frequenzband:

2,4 GHz

Funkprotokoll:

sonstige

Verschlüsselung:

sonstige

Anschluss für externe Antenne:

nein

Managed:

ja

Ethernet:

nein

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

VPN-Security:

nein

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Repeaterfunktion:

ja

Breite:

62.8 mm

Höhe:

36.5 mm

Tiefe:

113.2 mm

Access point WLAN Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2702538 - FL WLAN 1101 ACCESS POINT WLAN