PHOENIX CONTACT - PHC2701195 NLC-MOD-USB CONNESSIONE SERIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grundgerät - nein
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4046356325400
Artikelnummer
PHC2701195
Herstellernummer
2701195
Hersteller
PHC
Grundgerät:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Breite:
24.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Höhe:
25.5 mm
Tiefe:
49 mm