PHOENIX CONTACT - PHC2700989 AXC 3050 CONTROLLORE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 3E-6 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0
Packung
1 ST
EAN
4046356731201
Artikelnummer
PHC2700989
Herstellernummer
2700989
Hersteller
PHC
Versorgungsspannung bei DC
19.2...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)
3E-6 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
Anzahl der analogen Ausgänge
0
Anzahl der analogen Eingänge
0
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Anzahl der digitalen Ausgänge
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja
Redundanzfähigkeit
nein
Mit Display
nein
Speichergröße
8192 kByte
Programmspeichererweiterung möglich
ja
Tragschienenmontage möglich
ja
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Fronteinbau möglich
nein
Rack-Montage möglich
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
Breite
100 mm
Höhe
126.69 mm
Tiefe
74 mm
PROFINET-Controller und PROFINET-Device. Modbus/TCP-Client. Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP uvm.. Maritime Zulassungen (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS).