PHOENIX CONTACT - PHC2700301 FL CAT5 PATCH 0,24 CAVO PATCH - 2700301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Länge - 0.24 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Mantel-Farbe - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356530743
Artikelnummer
PHC2700301
Herstellernummer
2700301
Hersteller
PHC
Kategorie:
sonstige
Länge:
0.24 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein


