PHOENIX CONTACT - PHC2700141 PSD-S AE SM7-4 100DB/3 CICALINO - 2700141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 21.6...26.4 V
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4046356491334
Artikelnummer
PHC2700141
Herstellernummer
2700141
Hersteller
PHC
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
21.6...26.4 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
100 dB
Elemento sirena, 7 suoni, 24 V DC, max. 100 dB(A), scelta dei suoni su 3 linee di segnale, nero


