Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2404297 SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 COMBINATION - 2404297

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2404297 SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 COMBINATION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage neben Schrank - ja

  • Montage über Schrank - ja

  • Montage unter Schrank - ja

  • Max. Querschnitt der Anschlussleitung - 16 mm²

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626396224

Artikelnummer

PHC2404297

Herstellernummer

2404297

Hersteller

PHC

Montage neben Schrank:

ja

Montage über Schrank:

ja

Montage unter Schrank:

ja

Max. Querschnitt der Anschlussleitung:

16 mm²

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

180 mm

Breite:

180 mm

Tiefe:

111 mm

Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439.