Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2322663 VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 ADATTATORE FRONTAL

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2322663 VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 ADATTATORE FRONTAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 m

  • Polzahl - 14

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356452496

Artikelnummer

PHC2322663

Herstellernummer

2322663

Hersteller

PHC

Länge:

0.5 m

Polzahl:

14

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Cavo di collegamento per PLC Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2322663 - VIP-PA-FLK14 0 5M S7 Adattatore frontal