PHOENIX CONTACT - PHC2322249 Modulo passivo - 2322249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356450973
Artikelnummer
PHC2322249
Herstellernummer
2322249
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
56 mm
Breite:
39.8 mm
Höhe:
65.5 mm