Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2322210 Modulo di interfaccia - 2322210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356451833

Artikelnummer

PHC2322210

Herstellernummer

2322210

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

25

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

62 mm

Breite:

57.4 mm

Höhe:

69 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Schraubanschluss. 1:1-Verbindung.