Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2315230 Modulo passivo - 2315230

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2315230 Modulo passivo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356313070

Artikelnummer

PHC2315230

Herstellernummer

2315230

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

56 mm

Breite:

80.6 mm

Höhe:

65.5 mm

VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, für max.16 Kanäle mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 20), Schraubanschluss, Modulbreite: 80.6 mm