Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2315162 Modulo di interfaccia - 2315162

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2315162 Modulo di interfaccia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356312936

Artikelnummer

PHC2315162

Herstellernummer

2315162

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

9

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Bemessungsstrom:

2 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

45.1 mm

Breite:

34.7 mm

Höhe:

65.5 mm

1:1-Verbindung. Schraubanschluss.