PHOENIX CONTACT - PHC2315023 Modulo di interfaccia - 2315023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356312875
Artikelnummer
PHC2315023
Herstellernummer
2315023
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
56 mm
Breite:
39.8 mm
Höhe:
65.5 mm