Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2308072 MCR-SL-CUC-400-I CONVERTITORE DI CORRENT - 2308072

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2308072 MCR-SL-CUC-400-I CONVERTITORE DI CORRENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Öffnungsdurchmesser - 32 mm

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356566568

Artikelnummer

PHC2308072

Herstellernummer

2308072

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Öffnungsdurchmesser:

32 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Einfache Anschlusstechnik durch steckbare COMBICON-Anschlussklemmen. Kompakte Abmessungen ermöglichen auch einen dezentralen Einsatz.