Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2303239 Ponticello sezionatore - 2303239

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2303239 Ponticello sezionatore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 34 A

  • Rastermaß - 7 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918058494

Artikelnummer

PHC2303239

Herstellernummer

2303239

Hersteller

PHC

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

34 A

Rastermaß:

7 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Schaltbrücke, Rastermaß: 7 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben