Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2302599 FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O CAVO VF M - 2302599

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2302599 FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O CAVO VF M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 0.5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918910273

Artikelnummer

PHC2302599

Herstellernummer

2302599

Hersteller

PHC

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

0.5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

37

Cavo intestato; controllore: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P); connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 0,5 m