Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2299602 FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK CAVO CONFEZ.

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2299602 FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK CAVO CONFEZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918861834

Artikelnummer

PHC2299602

Herstellernummer

2299602

Hersteller

PHC

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Nicht geschirmt.