Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2299204 FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK CAVO CONFEZ. - 2299204

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2299204 FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK CAVO CONFEZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 10

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918885939

Artikelnummer

PHC2299204

Herstellernummer

2299204

Hersteller

PHC

Länge:

0.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

10

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Nicht geschirmt.