PHOENIX CONTACT - PHC2293556 Modulo di interfaccia - 2293556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 26
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
1 ST
EAN
4017918120450
Artikelnummer
PHC2293556
Herstellernummer
2293556
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
26
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Breite:
90 mm
Höhe:
45 mm


