PHOENIX CONTACT - PHC2289719 Modulo passivo - 2289719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 72
Bemessungsspannung - 60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918057763
Artikelnummer
PHC2289719
Herstellernummer
2289719
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
72
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65.9 mm
Breite:
190.8 mm
Höhe:
89.6 mm