Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2285580 Connettore femmina - 2285580

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2285580 Connettore femmina

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 32

  • Rastermaß der Anschlüsse - 0 mm

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918055981

Artikelnummer

PHC2285580

Herstellernummer

2285580

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

32

Rastermaß der Anschlüsse:

0 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

35.3 mm

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

2.8 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Schutzart (IP), montiert:

IP20

19"-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 32, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn