PHOENIX CONTACT - PHC2284581 Modulo passivo - 2284581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
10 ST
EAN
4017918055752
Artikelnummer
PHC2284581
Herstellernummer
2284581
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
68 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


