PHOENIX CONTACT - PHC2284510 Modulo passivo - 2284510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 100
Bemessungsspannung - 30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918055684
Artikelnummer
PHC2284510
Herstellernummer
2284510
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
100
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
79 mm
Breite:
179.5 mm
Höhe:
90 mm