PHOENIX CONTACT - PHC2280323 Modulo di interfaccia - 2280323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
5 ST
EAN
4017918054434
Artikelnummer
PHC2280323
Herstellernummer
2280323
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Bemessungsstrom:
2.5 A
Montageart:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
33 mm
Breite:
39.88 mm
Höhe:
83.4 mm


