PHOENIX CONTACT - PHC2278869 ME 12,5 OTU-MKDSO KMGY ACCESSORIO CUSTOD - 2278869

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - geschlossen
Gehäuse anreihbar - nein
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356328975
Artikelnummer
PHC2278869
Herstellernummer
2278869
Hersteller
PHC
Gehäuseart:
geschlossen
Gehäuse anreihbar:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
12.6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
45.85 mm


