PHOENIX CONTACT - PHC2278539 BC 161,6 DKL R KMGY COPERCHIO PER CUSTOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - geschlossen
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 161.6 mm
Höhe - 45 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356299466
Artikelnummer
PHC2278539
Herstellernummer
2278539
Hersteller
PHC
Gehäuseart:
geschlossen
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
161.6 mm
Höhe:
45 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
8 mm


