Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2278513 BC 161,6 OT U11 KMGY Parte sup. custodia - 2278513

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2278513 BC 161,6 OT U11 KMGY Parte sup. custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356299480

Artikelnummer

PHC2278513

Herstellernummer

2278513

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Parte superiore custodia (U11) con feritoie di ventilazione, Profondità di incasso della tecnologia di connessione: 11,1 mm, larghezza: 161,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)