Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2278500 BC 161,6 UT HBUS BK PARTE INF. CUSTODIA - 2278500

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2278500 BC 161,6 UT HBUS BK PARTE INF. CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Gehäuse anreihbar - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356299497

Artikelnummer

PHC2278500

Herstellernummer

2278500

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

geschlossen

Gehäuse anreihbar:

nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Breite:

161.6 mm

Höhe:

89.7 mm

Tiefe:

48.9 mm

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, larghezza: 161,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 48,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16