Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2278445 Morsetto per circuiti stampati - 2278445

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2278445 Morsetto per circuiti stampati

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17.55 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356293044

Artikelnummer

PHC2278445

Herstellernummer

2278445

Hersteller

PHC

Höhe:

17.55 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

3

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...0.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.2 mm

Länge des Pins:

3.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: MKDSO 1,5/..-L, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,9 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo diconfezione: confezionato nel cartone. Articolo con uscita pin laterale sinistra