PHOENIX CONTACT - PHC2278364 Presa base per circuiti stampati - 2278364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 4
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356292979
Artikelnummer
PHC2278364
Herstellernummer
2278364
Hersteller
PHC
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Länge des Pins:
3 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten