PHOENIX CONTACT - PHC2277941 PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 CONVERTIT - 2277941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356502511
Artikelnummer
PHC2277941
Herstellernummer
2277941
Hersteller
PHC
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
52 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
60...60 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
40...40 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein


