Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2277938 PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 CONVERTIT - 2277938

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2277938 PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 CONVERTIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 750 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - sonstige

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356502283

Artikelnummer

PHC2277938

Herstellernummer

2277938

Hersteller

PHC

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

750 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

52 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

60...60 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

40...40 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria: 750 A AC, corrente secondaria: 5 A AC, Classe di precisione: 1, potenza nominale: 10 VA