Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2277925 PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 CONVERTIT - 2277925

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2277925 PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 CONVERTIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356502290

Artikelnummer

PHC2277925

Herstellernummer

2277925

Hersteller

PHC

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Höhe der Öffnung:

40...40 mm

Öffnungsbreite:

60...60 mm

Öffnungsdurchmesser:

52 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 600 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 10 VA