Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2277815 PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 CONVERTITO - 2277815

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2277815 PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 CONVERTITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 60 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.25 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 28 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356502160

Artikelnummer

PHC2277815

Herstellernummer

2277815

Hersteller

PHC

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

60 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.25 VA

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

30...30 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

20...20 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

11

Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria 60 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza nominale 1,25 VA