Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2277763 PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1 CONVERTITORE - 2277763

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2277763 PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1 CONVERTITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohrstabstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 125 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3.75 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356502054

Artikelnummer

PHC2277763

Herstellernummer

2277763

Hersteller

PHC

Ausführung:

Rohrstabstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

125 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3.75 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente a tubo, corrente primaria: 125 A AC, corrente secondaria: 5 A AC, Classe di precisione: 1, potenza nominale: 3,75 VA