PHOENIX CONTACT - PHC2277145 PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 CONVERTIT - 2277145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
4046356305068
Artikelnummer
PHC2277145
Herstellernummer
2277145
Hersteller
PHC
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
12...12 mm
Öffnungsbreite:
40...40 mm
Öffnungsdurchmesser:
33 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


