PHOENIX CONTACT - PHC2276395 PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A CONVERTITO - 2276395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
4046356566261
Artikelnummer
PHC2276395
Herstellernummer
2276395
Hersteller
PHC
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
64...64 mm
Öffnungsbreite:
100...100 mm
Öffnungsdurchmesser:
85 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


