PHOENIX CONTACT - PHC2264093 SKBI 64/F48 MORSETTIERE PORTASCHEDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 48
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 4 A
Breite - 118 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918053918
Artikelnummer
PHC2264093
Herstellernummer
2264093
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
4 A
Breite:
118 mm
Höhe:
162 mm
19" Steckkartenblock, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 48, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün