Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2203373 UCS SW 145-F 9005 Custodia - 2203373

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2203373 UCS SW 145-F 9005 Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626427799

Artikelnummer

PHC2203373

Herstellernummer

2203373

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Custodia universale, Descrizione piatto, larghezza: 116 mm, altezza: 39,5 mm, profondità: 2 mm, colore: nero (simili RAL 9005)