Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2202031 UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY CUSTODIA - 2202031

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2202031 UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626005423

Artikelnummer

PHC2202031

Herstellernummer

2202031

Hersteller

PHC

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Montierbar auf die Tragschiene.