PHOENIX CONTACT - PHC2202022 UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY CUSTODIA - 2202022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Breite - 127.8 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Wandmontage - nein
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4055626005331
Artikelnummer
PHC2202022
Herstellernummer
2202022
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Breite:
127.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
nein
Farbe:
grau
Montierbar auf die Tragschiene.


