Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2202019 UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY CUSTODIA - 2202019

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2202019 UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Breite - 92.29 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626005317

Artikelnummer

PHC2202019

Herstellernummer

2202019

Hersteller

PHC

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Breite:

92.29 mm

Montierbar auf die Tragschiene.