PHOENIX CONTACT - PHC2202018 UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY CUSTODIA - 2202018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Breite - 92.29 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626004594
Artikelnummer
PHC2202018
Herstellernummer
2202018
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
92.29 mm
Montierbar auf die Tragschiene.


