Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2201870 UM 45-PROFIL 7,3CM PROFILO CUSTODIA - 2201870

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2201870 UM 45-PROFIL 7,3CM PROFILO CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Gehäuse anreihbar - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Breite - 73 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356917629

Artikelnummer

PHC2201870

Herstellernummer

2201870

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

geschlossen

Gehäuse anreihbar:

nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Breite:

73 mm

Höhe:

44.8 mm

Tiefe:

18.95 mm

Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 41,85 mm, larghezza profilo (esterna): 44,8 mm, lunghezza: 73 mm, altezza: 44,8 mm, profondità: 18,95 mm