Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2200166 UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK ELEMENTO DI BLOC - 2200166

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2200166 UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK ELEMENTO DI BLOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356547604

Artikelnummer

PHC2200166

Herstellernummer

2200166

Hersteller

PHC

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO). Verfügbar in individuellen Längen.