PHOENIX CONTACT - PHC2200158 UM-PRO 122 COVER-L BK ELEMENTO LATERALE - 2200158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Breite - 142.3 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356547406
Artikelnummer
PHC2200158
Herstellernummer
2200158
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite:
142.3 mm
Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO). Verfügbar in individuellen Längen.


