Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2200155 UM-PRO 108 COVER-L BK ELEMENTO LATERALE - 2200155

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2200155 UM-PRO 108 COVER-L BK ELEMENTO LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356547376

Artikelnummer

PHC2200155

Herstellernummer

2200155

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-PRO con larghezza circuito stampato di 108 mm