Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2200152 UM-PRO 72 COVER-R BK ELEMENTO LATERALE - 2200152

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2200152 UM-PRO 72 COVER-R BK ELEMENTO LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 92.29 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356547352

Artikelnummer

PHC2200152

Herstellernummer

2200152

Hersteller

PHC

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Breite:

92.29 mm

Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO). Verfügbar in individuellen Längen.