PHOENIX CONTACT - PHC2199650 ME MAX TBUS BS KMGY CUSTOD. PER ELETTRON - 2199650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - offen
Gehäuse anreihbar - nein
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - nein
Packung
50 ST
EAN
4046356490702
Artikelnummer
PHC2199650
Herstellernummer
2199650
Hersteller
PHC
Gehäuseart:
offen
Gehäuse anreihbar:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


