PHOENIX CONTACT - PHC1918777 MCC 1/ 6-STZ-3,81 BK CONNETTORE C.S.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
4017918479596
Artikelnummer
PHC1918777
Herstellernummer
1918777
Hersteller
PHC
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)