PHOENIX CONTACT - PHC1884979 VC-AMLV 2 PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Packung
50 ST
EAN
4017918170790
Artikelnummer
PHC1884979
Herstellernummer
1884979
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
0.8 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...100 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


